Łożyska stożkowe Timken 16283

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:16283
Rubix:119937
Producent:100032319
EAN:0053893191201
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.72.238 mm
Szerokość19.05 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 16283 pierścień zewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19,05x72,136x72,136 mm
Waga Logistyczna172 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)84,582x84,582x26,67 mm
Waga w opakowaniu171,9 g
Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.72.238 mm
Szerokość19.05 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.4 kg
Seria16000
Całkowita szerokość łożyska23.813 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r65800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr56600 N
zł 182,99 Netto
/ Sztuka
zł 225,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie