Łożyska stożkowe Timken 32048X-90KA5

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:32048X-90KA5
Rubix:369384
Producent:100211038
EAN:0053893656007
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość57 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32048 X


Jednorzędowe łożyska stożkowe są najprostsze i najczęściej stosowane; składają się z zespołu stożka i bieżni zewnętrznej. Timken opatentował pierwsze w 1898 r. i obecnie oferuje najszerszy wybór rozmiarów calowych i metrycznych na świecie. Jest to najprostszy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zwykle montuje się je parami przeciwstawnymi na wale.

Mocne strony

Pojedynczy stożek i bieżnia zewnętrzna. Jednoczęściowy tłoczony stalowy koszyk utrzymuje rolki na stożku i rozmieszcza je równomiernie. Dostępne są również koszyki typu sworzeń.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; układy dyferencjału i zębnika; rolki przenośnikowe; wrzeciona obrabiarek; koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x360x360 mm
Waga Logistyczna25977 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)93,726x400,05x400,05 mm
Waga w opakowaniu25976,8 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość57 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 4273,09 Netto
/ Sztuka
zł 5255,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie