Łożyska stożkowe Timken 94113

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:94113
Rubix:131555
Producent:100025076
EAN:0053893445069
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.177.8 mm
Średnica zewn.288.925 mm
Szerokość47.625 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 94113 pierścien zewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47,625x288,925x288,925 mm
Waga Logistyczna5015 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)298,45x298,45x63,5 mm
Waga w opakowaniu5015,4 g
Średnica wewn.177.8 mm
Średnica zewn.288.925 mm
Szerokość47.625 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar15.4 kg
Seria94000
Całkowita szerokość łożyska63.5 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1070000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr660000 N
zł 4628,69 Netto
/ Sztuka
zł 5693,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie