Łożyska wałeczkowe

Czym jest łożysko wałeczkowe?

Łożyska wałeczkowe to rodzaj łożysk złożonych z cylindrów zwanych wałkami. Części te wytrzymują większe obciążenia promieniowe niż elementy igiełkowe lub kulkowe. Dzięki dużej powierzchni styku zmniejszają tarcie.

Trwałość maszyn wzrasta, gdy są one wyposażone w tego typu elementy. Nadają się one również do szerokiego zakresu zastosowań i wytrzymują najtrudniejsze warunki (odporność na uderzenia, wysokie prędkości i wysokie temperatury).

Różne typy łożysk tocznych

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów komponentów.

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe wytrzymują duże prędkości i duże obciążenia promieniowe. Obsługują również przemieszczenia osiowe. Te części mechaniczne są niezwykle wytrzymałe i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia. Są dostępne z dzielonymi uszczelkami lub bez nich.

Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe to elementy przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak wały turbin wiatrowych lub aplikacje, w których elementy są narażone na wysokie poziomy wibracji. Części te mogą być otwarte lub uszczelnione.

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe wytrzymują duże obciążenia. Są idealne do trudnych warunków lub zanieczyszczonych środowisk. Te elementy są bardzo odporne na wysokie temperatury i wibracje. Składają się z miseczki, która sama w sobie składa się z zespołu koszyka i pierścienia zewnętrznego oraz stożka.

Inne rodzaje łożysk tocznych

Istnieje wiele innych rodzajów elementów tocznych:

Łożyska walcowe toroidalne, łożyska walcowe stożkowe, łożyska walcowe stożkowe jednorzędowe, łożyska stożkowe z kołnierzem.

Oferta Rubix

Oferujemy szeroką gamę produktów wszystkich typów i marek. Odkryj łożyska Schaeffler Group INA oraz FAG a także łożyska SKF jak i NSK.

 

Jakie są ich zastosowania?

Łożyska wałeczkowe można znaleźć w wielu układach mechanicznych o dużych obciążeniach promieniowych. Należą do nich walce walcownicze, rolki dociskowe, silniki elektryczne i maźnice.

Jak wybrać łożysko wałeczkowe?

Aby dokonać właściwego wyboru, zalecamy kierowanie się następującymi kryteriami:

Dokładnie zmierz swoje części (średnica otworu, grubość itp.).

Materiał: zazwyczaj stal nierdzewna (inox).

Kształt otworu.

Luz wewnętrzny.

Obecność lub brak zintegrowanych uszczelek.

Dane techniczne modelu.

Jakie są zalety łożysk wałeczkowych?

Elementy wałkowe są sztywne i wytrzymałe. Mogą przenosić duże obciążenia i dostosowywać się do różnych prędkości i temperatur. Dzięki temu szczególnie dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach.

Opcje filtrowania
KATEGORIE
  • łożyska baryłkowe (8237)
  • łożyska walcowe (7543)
  • łożyska stożkowe (3796)
  • łożyska stożkowe wzdłużne (581)
  • łożyska walcowe wzdłużne (313)
  • łożyska toroidalne (299)
  • łożyska baryłkowe wzdłużne (256)
  • łożyska baryłkowe jednorzędowe (123)
  • łożyska igiełkowo-walcowe wzdłużne (72)
  • łożyska walcowe krzyżowe (35)
  • łożyska i złożenia walcowe wzdłużne (2)
  • pierścień obrotowy łożyska wałeczkowego (1)
  • Producent
  • aj
    (1)
  • cooper
    (3)
  • ewellix
    (1)
  • ezo
    (1)
  • fag
    (3585)
  • flt
    (451)
  • ina
    (932)
  • 8987 Produkt(ów) z 21 258 wariant(ów):

    Trafność
    brand logobrand logo
    • timken:22308EJW33C2
    • rubix:3132912
    • producent:190020289
    • ean:0087796228801
    brand logo
    • Średnica wewn.40 mm
    • Średnica zewn.90 mm
    • Szerokość33 mm
    311,2 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:53178
    • rubix:119910
    • producent:100000204
    • ean:0053893327792
    brand logo
    • Średnica wewn.44.45 mm
    • Średnica zewn.95.25 mm
    • Szerokość30.96 mm
    293,57 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:3577
    • rubix:402732
    • producent:100027484
    • ean:0053893128740
    brand logo
    • Średnica wewn.41.275 mm
    • Średnica zewn.87.31 mm
    • Szerokość30.16 mm
    311,66 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • ntn:21310CD1
    • rubix:3134856
    • ean:4547359260243
    brand logo
    • Średnica wewn.50 mm
    • Średnica zewn.110 mm
    • Szerokość27 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • ntn:21310CD1C3
    • rubix:3134857
    • ean:4547359260250
    brand logo
    • Średnica wewn.50 mm
    • Średnica zewn.110 mm
    • Szerokość27 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • fag:32020-X-XL
    • rubix:885370
    • producent:0782838500000
    • ean:4064328408975
    brand logo
    • Średnica wewn.100 mm
    • Średnica zewn.150 mm
    • Szerokość24 mm
    193,95 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • fag:NU311-E-XL-TVP2
    • rubix:368872
    • producent:0167399220000
    • ean:4012801179928
    brand logo
    • Średnica wewn.55 mm
    • Średnica zewn.120 mm
    • Szerokość29 mm
    167,56 Netto
    / Sztuka
    • Dostępny
    brand logobrand logo
    • fag:NUP2309-E-XL-TVP2
    • rubix:368995
    • producent:0167412260000
    • ean:4012801023139
    brand logo
    • Średnica wewn.150 mm
    • Średnica zewn.270 mm
    • Szerokość45 mm
    264,74 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:44162
    • rubix:119928
    • producent:100035421
    • ean:0053893291444
    brand logo
    • Średnica wewn.41.275 mm
    • Średnica zewn.88.5 mm
    • Szerokość25.4 mm
    313,53 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:22308 EMW33W800C4
    • rubix:502109
    • ean:0087796231436
    brand logo
    • Średnica wewn.40 mm
    • Średnica zewn.90 mm
    • Szerokość33 mm
    243,61 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • skf:NU 2304 ECP
    • rubix:9680
    • producent:15710
    • ean:7316577029133
    brand logo
    • Średnica wewn.20 mm
    • Średnica zewn.52 mm
    • Szerokość21 mm
    248,19 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:M 86643/M86610
    • rubix:103467
    • ean:0053893710068
    brand logo
    • Średnica wewn.25.4 mm
    • Średnica zewn.64.292 mm
    • Szerokość21.433 mm
    331,65 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:632
    • rubix:119963
    • producent:100032040
    • ean:0053893070957
    brand logo
    • Średnica wewn.71.438 mm
    • Średnica zewn.136.525 mm
    • Szerokość31.75 mm
    260,31 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:17244B
    • rubix:357377
    • producent:100043078
    • ean:0053893193779
    brand logo
    • Średnica wewn.30.163 mm
    • Średnica zewn.61.999 mm
    • Szerokość14.288 mm
    333,76 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:387/382
    • rubix:113750
    • ean:0053893650913
    brand logo
    • Średnica wewn.57.15 mm
    • Średnica zewn.98.425 mm
    • Szerokość21.001 mm
    266,58 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • skf:33214/Q
    • rubix:7566
    • producent:38456
    • ean:7316577120830
    brand logo
    • Średnica wewn.70 mm
    • Średnica zewn.125 mm
    • Szerokość42.82 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • fag:NU2212-E-XL-TVP2
    • rubix:114173
    • producent:0167383300000
    • ean:4012801179607
    brand logo
    • Średnica wewn.60 mm
    • Średnica zewn.110 mm
    • Szerokość28 mm
    169,35 Netto
    / Sztuka
    • Dostępny
    brand logobrand logo
    • fag:N309-E-XL-TVP2
    • rubix:367860
    • producent:0167339750000
    • ean:4012801174954
    brand logo
    • Średnica wewn.45 mm
    • Średnica zewn.100 mm
    • Szerokość25 mm
    192,39 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:34306-20024
    • rubix:221585
    • ean:0053893268606
    brand logo
    • Średnica wewn.77.788 mm
    • Średnica zewn.120 mm
    • Szerokość23.012 mm
    357,22 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:22216EJW841C4
    • rubix:3132719
    • producent:190020278
    • ean:0087796220256
    brand logo
    • Średnica wewn.80 mm
    • Średnica zewn.140 mm
    • Szerokość33 mm
    305,05 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • timken:28158
    • rubix:1502408
    • producent:100049229
    • ean:0053893230191
    brand logo
    • Średnica wewn.40 mm
    • Średnica zewn.76.2 mm
    • Szerokość20.94 mm
    316,23 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • skf:33114/Q
    • rubix:11322
    • producent:51406
    • ean:7316570684599
    brand logo
    • Średnica wewn.70 mm
    • Średnica zewn.120 mm
    • Szerokość38.52 mm
    404,51 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • fag:NU1010-XL-M1
    • rubix:368492
    • producent:0167370670000
    • ean:4012801179034
    brand logo
    • Średnica wewn.50 mm
    • Średnica zewn.80 mm
    • Szerokość16 mm
    198,61 Netto
    / Sztuka
    • Dostępny
    brand logobrand logo
    • skf:NJ 2304 ECP
    • rubix:2281
    • producent:13589
    • ean:7316577031754
    brand logo
    • Średnica wewn.20 mm
    • Średnica zewn.52 mm
    • Szerokość21 mm
    251,19 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    2856 produktów z 8987