Łożyska stożkowe FAG 32020-X-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:32020-X-XL
FAG:32020-X-XL
Rubix:885370
Producent:0782838500000
EAN:4064328408975
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32020-X-XL


Łożyska stożkowe 320, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, regulowane lub parami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1920 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość24 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria320
Koszstal
Prędkość graniczna5400 rpm
Całkowita szerokość łożyska32 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r285000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr205000 N
zł 193,95 Netto
/ Sztuka
zł 238,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie