Łożyska stożkowe Timken 387/382

Łożysko stożkowe 385

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:387/382
Rubix:113750
EAN:0053893650913
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.98.425 mm
Szerokość21.001 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 387/382 łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x98,425x98,425 mm
Waga Logistyczna592 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)34,544x103,632x103,632 mm
Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.98.425 mm
Szerokość21.001 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria385
Materiałstal
Koszstal
zł 266,58 Netto
/ Sztuka
zł 327,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie