Referencje
FAG:N309-E-XL-TVP2
Rubix:367860
Producent:0167339750000
EAN:4012801174954


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N309-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearings N3..-E, main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with cage
Łożysko walcowe N3-E-TVP2, z koszykiem, jednorzędowe, swobodne, 0 krawędzi pierścienia zewnętrznego (ślizgowe), 2 krawędzie pierścienia wewnętrznego, typ N3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 891 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,39 Netto
/ Sztuka
zł 236,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie