Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6022 MAS/P54S1

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6022 MAS/P54S1
Rubix:652686
Producent:40978
EAN:7316570824841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6022 MAS/P54S1


Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się głębokorowkowe łożyska kulkowe, cenione za uniwersalność, zdolność pracy przy wysokich prędkościach i niewielkie wymagania konserwacyjne.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x170x170 mm
Waga Logistyczna2251,1 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6022
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia8000 rpm
Prędkość graniczna7000 rpm
Dokładnośćp5 (abec 5 / iso class 5)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r73500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr85200 N
  • Termin dostawy na zapytanie