Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6912LLU/5K
NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6912LLU/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6912LLU/5K
Rubix:502332
EAN:4547359587791




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6912LLU/5K
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, kosz stalowy tłoczony, uszczelnienia stykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x85x13 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 210 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6900 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 18200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,42 Netto
/ Sztuka
zł 191,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie