Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6011-C3

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6011-C3
Rubix:360042
Producent:0167177400030
EAN:4012801068710
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6011-C3


Łożyska kulkowe poprzeczne mają prostą konstrukcję, są wszechstronne, wytrzymałe w eksploatacji i łatwe w konserwacji. Dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się niskim momentem tarcia, co sprawia, że nadają się do pracy z dużymi prędkościami i są w stanie przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko kulkowe poprzeczne 60, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowe

Mocne strony

Prosta konstrukcja i solidne działanie.

Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość obrotową.

Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.

Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.

Zastosowania

Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x90x90 mm
Waga Logistyczna397 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria60
Prędkość odniesienia8300 rpm
Prędkość graniczna10700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr30000 N
zł 24,48 Netto
/ Sztuka
zł 30,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie