Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6205ZZC3/5K

NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6205ZZC3/5K

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NTN:6205ZZC3/5K
Rubix:1382363
EAN:4547359010756
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6205ZZC3/5K


Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, osłony po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x52x15 mm
Waga Logistyczna133 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6200
Materiałstal
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7850 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15500 N
Ciężar0.128 kg
zł 12,67 Netto
/ Sztuka
zł 15,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie