Łożyska kulkowe zwykłe NTN 63/22C3
NTN - Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami - 63/22C3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:63/22C3
Rubix:353597
EAN:4547359379280




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 63/22 C3
Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 56x56x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 176 g |
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6300 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9250 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20400 N |
| Ciężar | 0.232 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,66 Netto
/ Sztuka
zł 67,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie