Referencje
SKF:6208/C3W64
Rubix:653320
Producent:218656
EAN:7316572398036


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6208/C3W64
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 352 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie