Inne łożyska samonastawne / wkładki FAG UK209
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:UK209
Rubix:609837
Producent:0705801700000
EAN:4012802660043


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UK209
Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 830 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | durotect bs (czarna powłoka antykorozyjna) ; koszyki z tworzywa sztucznego ; uszczelnienia rsr |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Wykończenie | matowy |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Typ montażu | łożysko z tuleją adapterową uk z tuleją wciąganą, kulistym pierścieniem zewnętrznym i uszczelnieniem rsr po obu stronach |
| Ciężar | 0.83 kg |
| Smarowanie | nasmarowane wstępnie ; możliwość dosmarowywania przez dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym (grupa smaru ga13) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,2 Netto
/ Sztuka
zł 98,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie