Inne łożyska samonastawne / wkładki NTN CS310LLU
Wkładkowe łożysko do oprawy samonastawnej
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:CS310LLU
Rubix:243428
EAN:4547359056907


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko CS 310 LLU
Wkładkowe łożyska do opraw samonastawnych oferowane są z różnymi rodzajami mocowań dla ułatwionego montażu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie