Inne łożyska samonastawne / wkładki SKF YSA 206-2FK
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:YSA 206-2FK
Rubix:649931
Producent:78638
EAN:7316570652505


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko YSA 206-2FK
Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie wszechstronne. Nadają się do dużych i bardzo dużych prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najpowszechniej stosowanym typem łożysk, firma SKF oferuje je w wielu konstrukcjach, odmianach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie, z otworem stożkowym, jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest osadzane na tulei wciąganej, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale. Tuleję wciąganą zamawia się osobno.
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Niższy poziom hałasu i wibracji
- Długa żywotność
- Niższy poziom hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 248 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11.2 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19.5 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,49 Netto
/ Sztuka
zł 128,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie