Referencje
FLT:22314CAW33
Rubix:230593


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22314 CAW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 207,5 Netto
/ Sztuka
zł 255,23 Brutto
- Dostępny