Referencje
SKF:24136 CCK30/W33
Rubix:209447
Producent:36762
EAN:7316577004956


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łozysko 24136 CCK30/W33
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Mocne strony
- Dopasowanie do niewspółosiowości
- Wysoka nośność
- Funkcje smarowania
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Zwiększona odporność na zużycie
- Wysoka nośność
- Funkcje smarowania
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Zwiększona odporność na zużycie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 118x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 32740 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2160 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1449 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8272,53 Netto
/ Sztuka
zł 10 175,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie