Łożyska baryłkowe SKF 24160 CC/W33

Samonastawne łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24160 CC/W33
Rubix:123401
Producent:36823
EAN:7316577119797
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.500 mm
Szerokość200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24160 CC/W33


Samonastawne łożyska wałeczkowe mają dwie symetryczne rzędy wałeczków toczących się pomiędzy sferyczną bieżnią wspólną dla obu rzędów w pierścieniu zewnętrznym oraz dwiema oddzielnymi bieżniami w pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni pierścienia zewnętrznego leży na osi przechodzącej przez środek łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)200x500x500 mm
Waga Logistyczna159700 g
Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.500 mm
Szerokość200 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia560 rpm
Prędkość graniczna800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3876 N
zł 35 529,76 Netto
/ Sztuka
zł 43 701,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie