Łożyska baryłkowe SKF 24126-2CS5/VT143

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24126-2CS5/VT143
Rubix:651595
Producent:229898
EAN:7316572511336
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24126-2CS5/VT143


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna11039 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Ciężar11 kg
Prędkość graniczna530 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1000000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr701000 N
zł 4653,23 Netto
/ Sztuka
zł 5723,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie