FLT
Łożyska marki FŁT od niemal 80 lat stanowią synonim niezawodności i trwałości, zdobywając zaufanie klientów na całym świecie. Wieloletnia obecność na rynku, połączona z bogatym doświadczeniem i zaawansowaną technologią, sprawia, że produkty FŁT spełniają nawet najbardziej wymagające oczekiwania przemysłu.
Opcje filtrowania
Kategorie
łożyska toczne (1038)
zespoły obudów / obudowy łożysk (37)
łożyska przegubowe / tulejki ślizgowe (12)
1Producent
flt
(1087)
293 Produkt(ów) z 1087 wariant(ów):
Łożysko 6001 2RS
- flt:6001 2RS
- rubix:120842
- Dostępny
- Średnica wewn.:12 mm
- Średnica zewn.:28 mm
- Szerokość:8 mm
zł 3,69 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6202 2RS
- flt:6202-2RS
- rubix:138608
- Dostępny
- Średnica wewn.:15 mm
- Średnica zewn.:35 mm
- Szerokość:11 mm
zł 4,7 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6203 2RS
- flt:6203-2RS
- rubix:138605
- Dostępny
- Średnica wewn.:17 mm
- Średnica zewn.:40 mm
- Szerokość:12 mm
zł 5,23 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6204 2RS
- flt:6204 2RS
- rubix:138601
- Dostępny
- Średnica wewn.:20 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:14 mm
zł 5,93 Netto
/ Sztuka
Łożysko 608-2Z
- flt:608 ZZ
- rubix:211946
- Dostępny
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:22 mm
- Szerokość:7 mm
zł 3,2 Netto
/ Sztuka
Łożysko 609 2RS
- flt:609 2RS
- rubix:244458
- Dostępny
- Średnica wewn.:9 mm
- Średnica zewn.:24 mm
- Szerokość:7 mm
zł 3,79 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6005 2RSC3
- flt:6005 2RSC3
- rubix:502318
- Dostępny
- Średnica wewn.:25 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:12 mm
zł 5,69 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6007
- flt:6007
- rubix:302545
- Dostępny
- Średnica wewn.:35 mm
- Średnica zewn.:62 mm
- Szerokość:14 mm
zł 6,87 Netto
/ Sztuka
Łożysko 22318 CAW33 C3
- flt:22318CAW33C3
- rubix:335006
- Dostępny
- Średnica wewn.:90 mm
- Średnica zewn.:190 mm
- Szerokość:64 mm
zł 358,04 Netto
/ Sztuka
Łożysko 51105
- flt:51105
- rubix:205009
- Dostępny
- Średnica wewn.:25 mm
- Średnica zewn.:42 mm
- Szerokość:11 mm
zł 7,06 Netto
/ Sztuka
Łożysko 29432M
- flt:29432M
- rubix:492370
- Dostępny
- Średnica wewn.:160 mm
- Średnica zewn.:320 mm
- Szerokość:95 mm
zł 2471,33 Netto
/ Sztuka
Łożysko 2210 2RS
- flt:2210 2RS
- rubix:1287447
- Dostępny
- Średnica wewn.:50 mm
- Średnica zewn.:90 mm
- Szerokość:23 mm
zł 35,74 Netto
/ Sztuka
Łożysko 62201 2RS
- flt:62201 2RS
- rubix:210850
- Dostępny
- Średnica wewn.:12 mm
- Średnica zewn.:32 mm
- Szerokość:14 mm
zł 6,63 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6305 N
- flt:6305 N
- rubix:342513
- Dostępny
- Średnica wewn.:25 mm
- Średnica zewn.:62 mm
- Szerokość:17 mm
zł 9,34 Netto
/ Sztuka
Łożysko 6200 ZZ
- flt:6200 ZZ
- rubix:12143
- Dostępny
- Średnica wewn.:10 mm
- Średnica zewn.:30 mm
- Szerokość:9 mm
zł 3,65 Netto
/ Sztuka
Łożysko 114-743-2RSRC5
- flt:114-743-2RSRC5
- rubix:2349322
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:38.89 mm
- Średnica zewn.:80 mm
- Szerokość:27.5 mm
Łożysko 16002 ZZ
- flt:16002 ZZ
- rubix:435774
- Dostępny
- Średnica wewn.:15 mm
- Średnica zewn.:32 mm
- Szerokość:8 mm
zł 6,6 Netto
/ Sztuka
Łożysko K18x22x17
- flt:18X22X17
- rubix:254859
- Dostępny
- Średnica wewn.:18 mm
- Średnica zewn.:22 mm
- Szerokość:17 mm
zł 5,08 Netto
/ Sztuka
Łożysko 2204 2RS
- flt:2204 2RS
- rubix:435823
- Dostępny
- Średnica wewn.:20 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:18 mm
zł 17,63 Netto
/ Sztuka
Łożysko 22208CAW33C3
- flt:22208CAW33C3
- rubix:496481
- Dostępny
- Średnica wewn.:40 mm
- Średnica zewn.:80 mm
- Szerokość:23 mm
zł 79,17 Netto
/ Sztuka
Łożysko 22209CAKW33C3
- flt:22209CAKW33C3
- rubix:496488
- Dostępny
- Średnica wewn.:45 mm
- Średnica zewn.:85 mm
- Szerokość:23 mm
zł 83,58 Netto
/ Sztuka
Łożysko 22340CAW33C4
- flt:22340CAW33C4
- rubix:396264
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:200 mm
- Średnica zewn.:420 mm
- Szerokość:138 mm
Łożysko 22311CAW33C5
- flt:22311CAW33C5
- rubix:417335
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:55 mm
- Średnica zewn.:120 mm
- Szerokość:43 mm
Łożysko 22334 CAKW33C4
- flt:22334CAKW33C4
- rubix:471509
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:170 mm
- Średnica zewn.:360 mm
- Szerokość:120 mm
24 produktów z 293













