Łożyska baryłkowe RHP 22330EKMW33C3
Łożysko baryłkowe RHP: seria 22330
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22330EKMW33C3
Mocne strony
Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 108 mm |
| Ciężar | 41.2 kg |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1690000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1220000 N |
- Termin dostawy na zapytanie