Łożyska baryłkowe FAG 23238-BE-XL-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23238-BE-XL-C3
Rubix:596163
Producent:0623412000030
EAN:4012802495195
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23238-BE-XL-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 232..-BE-XL, symetryczne z podkładką z żebrami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna46700 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość120 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1070 rpm
Prędkość graniczna1990 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2400000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1740000 N
zł 4989,72 Netto
/ Sztuka
zł 6137,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie