Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN UCFL214D1

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UCFL214D1
Rubix:350018
EAN:4547359001105
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL 214 D1


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Bardzo wszechstronna i wymienna gama produktów stosowanych w przemyśle.

- Bezobsługowa oprawa łożyskowa NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności uzupełniania smaru.

- Jest wyposażona w doskonały, unikalny dla NTN system uszczelnienia, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się z zewnątrz kurzu i wody. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych oprawach pewnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na drgania lub obciążenia udarowe.

- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy jako wyposażenie standard dla najczęściej stosowanych modeli opraw. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.

- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawy stalowe o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia oprawy.

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja : ołów
Cas : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)295x162x95 mm
Waga Logistyczna5600 g
Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Materiałżeliwo
Wysokość265 mm
Długość160 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Średnica zewn.125 mm
Ciężar5400 kg
zł 297,83 Netto
/ Sztuka
zł 366,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie