Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA208CO

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA208CO
Rubix:3146204
Producent:UCFA.208.CO
EAN:3413529563043
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA208CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.64 kg
zł 146,1 Netto
/ Sztuka
zł 179,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie