Referencje
SNR:UKFE213H
Rubix:3147015
Producent:UKFE.213H
EAN:3413529532384




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE213H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe z wkładką, z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 188 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 6.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 348,05 Netto
/ Sztuka
zł 428,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie