Referencje
SNR:EXFLE213
Rubix:3145683
Producent:EXFLE.213
EAN:3413529528813




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE213
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe radialne łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 258 mm |
| Długość | 160 mm |
| Seria | exfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 6.11 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 306,87 Netto
/ Sztuka
zł 377,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie