Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE207HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFE207HCC
Rubix:3146992
Producent:UKFE.207.H.CC
EAN:3413529566068




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE207HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 118 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.61 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 181,6 Netto
/ Sztuka
zł 223,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie