Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFA210
Rubix:3145253
Producent:ESFA.210
EAN:3413529514670
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA210


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość115 mm
Seriaesfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.2 kg
zł 145,33 Netto
/ Sztuka
zł 178,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie