Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMFC1.1/2
Kołnierzowa jednostka kartridżowa z pilotem, blokada śrubą ustalającą, seria MFC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TMFC1.1/2
Rubix:666706
Producent:TMFC1.1/2 R
EAN:00747023034604


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 111.1 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMFC1.1/2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1900 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 111.1 mm |
| Wysokość | 25.4 mm |
| Seria | mfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Średnica zewn. | 133.4 mm |
| Ciężar | 1.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 386,71 Netto
/ Sztuka
zł 475,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie