Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLF207/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLF207/FVSL613
Rubix:2568643
Producent:SUCPLF207/FVSL613
EAN:0013992249715
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość35.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLF207/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLF207/FVSL613 to odporny na korozję czterootworowy kołnierzowy blok łożyskowy z polimerową obudową i wkładką ze stali nierdzewnej. Wykonanie z food-grade solid lube (FVSL613) zapewnia niezawodne smarowanie w środowiskach mycia/korozyjnych.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość35.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałtworzywo sztuczne (biały termoplastyczny) z wkładką ze stali nierdzewnej
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość46.9 mm
Długość118 mm
Seriasucplf207
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Zacisk17.5 mm
Średnica otworów mocowania13 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r12300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21800 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar0.71 kg
Typ montażuczterootworowy kołnierzowy blok łożyskowy (polimerowa obudowa) z wkładką ze stali nierdzewnej, mocowanie na śrubę dociskową
  • Termin dostawy na zapytanie