Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKF211D1

Jednostka kołnierza

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UKF211D1
Rubix:244454
Producent:UKF211D1 N
EAN:00029176544422
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość59 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF 211 D1


Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.

Mocne strony

•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska

Zastosowania

Zastosowanie w maszynach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3000 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość59 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość162 mm
Długość162 mm
Całkowita szerokość łożyska59 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
zł 285,02 Netto
/ Sztuka
zł 350,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie