Referencje
SNR:ESFAE206
Rubix:3145260
Producent:ESFAE.206
EAN:3413529529612




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFAE206
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | esfae200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.83 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,37 Netto
/ Sztuka
zł 85,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie