Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL210-30CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL210-30CC
Rubix:3146590
Producent:UCFL.210-30.CC
EAN:3413529576463




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL210-30CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,52 Netto
/ Sztuka
zł 197,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie