Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej PTN UCF324
Jednostka z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:UCF324
Rubix:2204689
Producent:893575
EAN:3660338460333





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF324
Żeliwne jednostki z obudową kołnierzową. Wkłady obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe — jednostki z kołnierzem - Żeliwo
Mocne strony
- Wysoka efektywność kosztowa
- Wysoka uniwersalność
- Wstawione łożysko kulkowe może pomieścić umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe.
- Gotowość do montażu jednostek
- Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 140 mm |
| Długość | 370 mm |
| Seria | ucf300 |
| Całkowita szerokość łożyska | 110 mm |
| Średnica otworów mocowania | 41 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Ciężar | 50 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1136,96 Netto
/ Sztuka
zł 1398,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie