Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF214L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF214L3
Rubix:3146155
Producent:UCF.214L3
EAN:3413520603052
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania152 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF214L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, potrójna uszczelka wargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania152 mm
Materiałżeliwo
Długość193 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
Średnica zewn.125 mm
Ciężar6.21 kg
zł 379,67 Netto
/ Sztuka
zł 466,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie