Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE210N

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE210N
Rubix:3147507
Producent:USFLE.210.N
EAN:3413529538850
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE210N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość116 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.06 kg
zł 125,1 Netto
/ Sztuka
zł 153,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie