Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLF210/F
Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLF210/F
Rubix:2568648
Producent:SUCPLF210/F
EAN:0013992249708


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 57.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLF210/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken odporny na korozję zespół łożyskowy kołnierzowy SUCPLF210/F z mocowaniem na 4 śruby. Zaprojektowany do stabilnego podparcia łożyska w wilgotnych lub wymagających środowiskach.
Zastosowania
● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47.6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 57.6 mm |
| Materiał | wykonanie odporne na korozję (obudowa ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 51.6 mm |
| Długość | 143 mm |
| Seria | sucplf |
| Całkowita szerokość łożyska | 43 mm |
| Zacisk | 25 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Typ montażu | zespół łożyskowy kołnierzowy (montaż na 4 śruby) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie