Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SFT2.7/16DEC

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SFT2.7/16DEC
Rubix:666081
Producent:SFT2.7/16DEC R
EAN:00747023087501
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość235 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT2.7/16DEC


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.

Mocne strony

SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4300 g
Szerokość235 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Wysokość47.6 mm
Długość138.1 mm
Seriasft
Całkowita szerokość łożyska77.84 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r33000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr48000 N
Ciężar4.3 kg
zł 566,48 Netto
/ Sztuka
zł 696,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie