Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej PTN UCFC212

Jednostka z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:UCFC212
Rubix:2204716
Producent:893602
EAN:3660338460609
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania113.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC212


Żeliwne jednostki z obudową kołnierzową. Wkłady obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe — jednostki z kołnierzem - Żeliwo

Mocne strony


Wysoka efektywność kosztowa
Wysoka wszechstronność
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe
Gotowe do montażu
Smarowane i uszczelnione łożysko

Zastosowania


Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania113.1 mm
Materiałżeliwo
Wysokość56.7 mm
Seriaucfc200
Całkowita szerokość łożyska65.1 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.195 mm
Ciężar5 kg
zł 131,7 Netto
/ Sztuka
zł 161,99 Brutto
  • Dostępny