Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKF218D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UKF218D1
Rubix:667107
Producent:UKF218D1 N
EAN:00029176575792


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 235 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF218D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Szerokość | 235 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa; wkład ze stali łożyskowej (gcr15 stal chromowa) |
| Wysokość | 68 mm |
| Długość | 235 mm |
| Seria | ukf |
| Całkowita szerokość łożyska | 86 mm |
| Zacisk | 81.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 10.91 kg |
| Typ montażu | typ adaptera (kwadratowy kołnierz mocowany na cztery śruby) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1149,77 Netto
/ Sztuka
zł 1414,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie