Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken YCJ 50 SGT
Jednostka łożyskowa z kołnierzem czterootworowym i Shaft Guarding Technology®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:YCJ 50 SGT
Rubix:2613387
EAN:0087796265929


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111.1 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YCJ 50 SGT
Calowa obudowa łożyskowa kołnierzowa Fafnir
Wytrzymała jednostka łożyskowa Timken YCJ 50SGT z kołnierzem czterootworowym i Shaft Guarding Technology® (SGT) – do niezawodnego montażu wału i ochrony.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111.1 mm |
| Materiał | żeliwo (cast iron) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Seria | industrie |
| Całkowita szerokość łożyska | 60.7 mm |
| Zacisk | 14.3 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 38900 N |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Typ montażu | kwadratowy kołnierz czterootworowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 534,15 Netto
/ Sztuka
zł 657 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie