Referencje
NSK:UCF319D1
Rubix:209097
EAN:00029176579998


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Szerokość | 290 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 228 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 319 D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Szerokość | 290 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 228 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa; łożysko: stal chromowa (aisi 52100) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 94 mm |
| Długość | 290 mm |
| Seria | ucf |
| Całkowita szerokość łożyska | 103 mm |
| Zacisk | 30 mm |
| Średnica otworów mocowania | 35 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 119000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 153000 N |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Ciężar | 22 kg |
| Typ montażu | kołnierz kwadratowy na 4 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1937,44 Netto
/ Sztuka
zł 2383,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie