Rękawice spawalnicze Tegera 8-8

Ochrona przed wysoką temperaturą 8 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8-8
Rubix:943557
Producent:8-8
EAN:7392626000872
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Poziom wydajności termicznej (EN 407)413x4x
Główny materiałskóra
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze Tegera 8 r.8


Zgodna z wymogami rękawica spawaln. z częścią chwytną ze skóry licow. bydl. Rękawica odporna na ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z termoodpornymi nićmi. Odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania.
Compliant glove with palm in full-grain cowhide, withstands contact heat up to 100°C/212°F.

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnienie palca wskazującego, Wzmocnione szwy, Odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania

Zastosowania

Inżynieria, Spawanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar8
Poziom wydajności termicznej (EN 407)413x4x
Główny materiałskóra
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Kolorbiały
Materiałbydlęca skóra licowa, dwoina
63,9 Netto
/ Sztuka
78,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar