Rękawice spawalnicze Robod R-I-GAZELA-PREM-09

Gazela Premium

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Robod:R-I-GAZELA-PREM-09
Rubix:1016231
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41xx4x
Główny materiałskóra
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze GAZELA PREMIUM R.9


Rękawice wykonane są z koziej skóry licowej w części chwytnej i wierzchniej. Natomiast mankiet wykonany jest z dwoiny bydlęcej.Charakteryzują się doskonałą manipulacyjnością.Przeznaczone są do ochronyrąk podczas wykonywania prac spawalniczych, zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest duża zręczność, np. przy spawaniu metodą TIG (typ B).Rękawice ochronne model GAZELA zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420, EN 388, 2121X, EN 407,41XX4X oraz EN 12477.Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce

Mocne strony

Rękawica spawalnicza Gazela Premium z koziej skóry licowej i dwoiny bydlęcej, Kevlar®

Zastosowania

Spawalnictwo, Wytwarzanie matalu, Motoryzacja, Transport, Maszyny, Budownictwo, Konserwacja
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41xx4x
Główny materiałskóra
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Kolorbiały
Materiałkozia skóra licowa i dwoina bydlęca, kevlar®
23,71 Netto
/ Sztuka
29,16 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar