Rękawice spawalnicze Robod R-I-GAZELA-PREM-08


Gazela Premium

Referencje
robod:R-I-GAZELA-PREM-08
rubix:1016230
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Rozmiar8
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41xx4x
Główny materiałskóra
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze GAZELA PREMIUM R.8


Rękawice wykonane są z wysokiej jakości koziej skóry licowej w części chwytnej i wierzchniej. Natomiast mankiet wykonany jest z dwoiny bydlęcej. Ściągacz na wysokości nadgarstka sprawia, że rękawice jeszcze lepiej dopasowują się do dłoni. Szwy wykonane są niepalnymi nićmi KEVLAR®. Charakteryzują się bardzo wysokim poziomem manipulacyjności. Przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Rękawice ochronne model GAZELA PREMIUM zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN 420, EN 388, EN 407 oraz EN 12477. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce

Mocne strony

Rękawica spawalnicza Gazela Premium z koziej skóry licowej i dwoiny bydlęcej, Kevlar®

Zastosowania

Spawalnictwo, Wytwarzanie matalu, Motoryzacja, Transport, Maszyny, Budownictwo, Konserwacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar8
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41xx4x
Główny materiałskóra
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Kolorbiały
Materiałkozia skóra licowa i dwoina bydlęca, kevlar®
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
23,71 Netto
/ Sztuka
29,16 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar: 8

Wybierz warianty (3)