Rękawice spawalnicze Lebon BLACKWELDER/10
Rękawice skórzane BLACKWELDER
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Lebon:BLACKWELDER/10
Rubix:1850433
Producent:BLACKWELDER/10
EAN:15404010516193

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 41314x |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice skórzane BLACKWELDER r.10
'RĘKAWICE LEBON BLACKWELDER. Rękawice spawalnicze wykonane z wodoodpornej, brązowa skóry licowej oraz dwoiny. Wkład z dzianiny para-aramidowo – poliestrowej z dodatkiem włókna mineralnego. Elastyczne przewężenie z tyłu rękawicy. 15 cm mankiet wykonany z wodoodpornej dwoiny. Wszystkie szwy wykonane w włókna para-aramidowego. Główne atuty: Manualność, Miękkość, Wytrzymałość
Mocne strony
- Flexibility for easy handling
- Dexterity for precise gestures
- Abrasion, cut, puncture, heat and tear resistance for optimum protection.
- Dexterity for precise gestures
- Abrasion, cut, puncture, heat and tear resistance for optimum protection.
Zastosowania
This welding glove is ideal for sectors such as assembly, automotive, mechanical, metals and welding. It is ideal for professionals in the metal industry, construction, industrial maintenance, assembly and automotive production.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 41314x |
| Główny materiał | skóra |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
| Kolor | pomarańczowy |
| Materiał | skóra licowa, dwoina, dzianina para-aramidowo – poliestrowa, włókno mineralne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny