Rękawice spawalnicze Lebon ANTDI/15-11

RĘKAWICE LEBON ANTDI/15

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Lebon:ANTDI/15-11
Rubix:2526886
EAN:15404010510672
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar11
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41314x
Główny materiałskóra
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze ANTDI/15 R.11


'RĘKAWICE LEBON ANTDI15. Rękawice wykonane z dwoiny o właściwościach termicznych. 15 cm mankiet również z dwoiny. Rękawice wyłożone dzianiną wykonaną w 100% z bawełny. Wszystkie szwy wykonane z włókna 100% para-aramidowego.  Główne atuty: Komfort, Miękkość, Wytrzymałość 

Mocne strony

- Flexibility for improved dexterity
- Optimum comfort thanks to cotton lining
- Exceptional strength for maximum protection

Zastosowania

Ideal for the automotive production and subcontracting industries, the metalworking and metal processing industries, the mechanical and industrial maintenance industries, assembly work, welding and the building and civil engineering trades, this ANTDI/15 welding glove is an indispensable ally for professionals exposed to heat and molten metal splashes.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar11
Poziom wydajności termicznej (EN 407)41314x
Główny materiałskóra
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Kolorpomarańczowy
Materiałdwoina, bawełna, włókno para-aramidowe
  • Termin dostawy na zapytanie