Referencje
Guide:3571-11
Rubix:2421045
Producent:223590857

Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | en407:2020 413244 |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice 3571 GUIDE r.11
Rękawice spawalnicze i chroniące przed wysoką temperaturą o ochronie przed przecięciem na poziomie C. Kozi zamsz sprawia, że rękawica jest bardzo wygodna. Rękawica jest wyłożona kevlarem, a dodatkowa podszewka Nomex po zewnętrznej stronie sprawia, że rękawica chroni przed wysoką temperaturą. Mankiet wykonany jest ze skóry bydlęcej z bawełnianą podszewką i wszystkimi szwami wykonanymi z żaroodpornego kevlaru. Nadaje się jako wszechstronna rękawica używana w wysokiej temperaturze i rękawica do spawania metodą MIG/MAG. Spełnia normy EN407 i EN12477 Typ A.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | en407:2020 413244 |
| Główny materiał | skóra |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny