Rękawice spawalnicze Robod ŻUBR PREMIUM-10
Rękawica ochronna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:ŻUBR PREMIUM-10
Rubix:1113199
Producent:ŻUBR PREMIUM-10






Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 413x4x |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze dwoinowe ŻUBR PREMIUM długość 14" r.10
Wykonane z najwyższej jakości skóry bydlęcej dzielonej. Posiadają pełne podszycie od wewnątrz. Miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia, takie jak część kciuka i palca wskazującego, mają dodatkową aplikację ze skóry bydlęcej dzielonej. Zewnętrzne szwy wykonane z ognioodpornych nici Kevlar®.
Mocne strony
•Rękawice wykonano z najwyższej jakości skóry bydlęcej dzielonej
Obszary najbardziej narażone na uszkodzenia, takie jak część kciuka, część dłoni i palec wskazujący, zostały wyposażone w dodatkową aplikację ze skóry bydlęcej dzielonej
Górna część wykonana jest z jednego kawałka skóry. Są w pełni podszyte od wewnątrz
Szwy wykonano z niepalnych nici Kevlar® i osłonięto rękawem
Rękawice ochronne modelu ŻUBR® PREMIUM zostały zakwalifikowane do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477
Obszary najbardziej narażone na uszkodzenia, takie jak część kciuka, część dłoni i palec wskazujący, zostały wyposażone w dodatkową aplikację ze skóry bydlęcej dzielonej
Górna część wykonana jest z jednego kawałka skóry. Są w pełni podszyte od wewnątrz
Szwy wykonano z niepalnych nici Kevlar® i osłonięto rękawem
Rękawice ochronne modelu ŻUBR® PREMIUM zostały zakwalifikowane do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 413x4x |
| Główny materiał | skóra |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
| Kolor | żółty |
| Materiał | dwoina bydlęca |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,67 Netto
/ Sztuka
zł 31,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie